SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketinelementti Faston - ZB6E2B 1a

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110775303

Sähkönumero

2321748

Toimittajan tuotenumero

ZB6E2B

Tukkuerä

10

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

1.5 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

lattaliitin

Malli / Tyyppi:

integroitavissa

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Harmony Kosketinelementti ZB6E2B

Harmony XB6
Ø 16 mm:n muovikauluksella varustetut painikkeet, kytkimet ja merkkivalot

Ø 16 mm:n kompakti, Harmony-tuotesarja on suunniteltu nimenomaan sinne, missä pintaa on käytettävissä rajoitetusti. Tuotteissa yhdistyvät asetusten helppous ja mukautuvuus. IP65-tasoisen koteloinnin ansiosta niitä voidaan käyttää kaikkialla.

Ominaisuudet:
  • Kokonaiset tuotteet
  • Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä lisätarvikkeista.
  • Pyöreät, neliön muotoiset tai suorakaiteen muotoiset päät.
  • Juotettavat liittimet (yhteensopivat Faston-liittimen kanssa) tai nastat painettuihin piireihin kytkemistä varten.
  • Kotelointiluokka: IP 65
  • Sertifioinnit CE, UL, CSA, CCC.
Kontaktitoiminnot
  • Painikkeet, joissa jousipalautus
  • Valintakytkimet ja avainkytkimet, 2 tai 3 asentoa
  • Sienipainikkeet
  • Hätäpysäyttimet
Valotoiminnot
  • LED-merkkivalot \"Suojattu LED\ neon- ja hehkulamput
Yhdistetyt toiminnot (kontakti + valo)
  • Valopainikkeet, jousipalautus ja lukitus
  • Valaistut valintakytkimet
Sovellukset:
  • Teollisuus: Pienet viimeistelykoneet. Paikalliset ja etäohjauspaneelit.
  • Rakennukset: Ohjaustaulut, valvomot, hälytykset.
  • Julkiset rakennukset: Laboratoriot ja terveydenhuollon instrumentointi.
  • Kuljetusala.
  • Pienet elektroniset laitteet.