SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketinelementti runkoineen - ZB4BZ101 1s


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110889376
Sähkönumero
2320660
Toimittajan tuotenumero
ZB4BZ101
Tukkuerä
10
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
integroitavissa
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Harmony kosketinelementit valmiina rungossa
Rungossa kiinni koskettimia eri NO ja NC kokoonpanoilla
- Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
- Ruuvi-, jousi- ja pistokeliittimillä
- Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)