SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketinelementti runkoineen - ZB4BZ103 2s

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110889390

Sähkönumero

2320664

Toimittajan tuotenumero

ZB4BZ103

Tukkuerä

200

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

integroitavissa

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Kosketinelementti ja runko 2NO Ruuviliittimet

Harmony kosketinelementit valmiina rungossa
Rungossa kiinni koskettimia eri NO ja NC kokoonpanoilla
  • Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
  • Ruuvi-, jousi- ja pistokeliittimillä
  • Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)