SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketinelementti runkoineen - ZB5AZ103 2s

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110924435

Sähkönumero

2320930

Toimittajan tuotenumero

ZB5AZ103

Tukkuerä

300

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

integroitavissa

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Kosketinlohko, Harmony XB5, muovi, 2xNO kosketinta, ruuviliitin

Harmony XB5 kokonainen runko-/kosketinkokoonpano

Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.

Sovellukset
  • Teollisuus:
    koneiden valmistajat, kemiallinen ja paperiteollisuus, merenkulku
  • Palvelusektori ja infrastruktuuri:
    energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat