SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketinosa - ZB2BZ102 1A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110614312
Sähkönumero
2319102
Toimittajan tuotenumero
ZB2BZ102
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Malli / Tyyppi:
yläasennus ja integroitavissa
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
XB2B, XA2B
- Ø 22-25 mm
- Tuettu takaa 1 - 6 mm tuella
- Eristetty tai kromattu
- 1 - 4 vaihdettavaa kosketinyksikköä
- 6 - 130 V merkkilamput
- Etupuolelta vaihdettavat polttimot
- Irroitettavat tarrat
- Valaistut painikkeet ja puolijohdemerkkilamput