SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketusnäyttö KNX - SpaceLogic KNX Touch IP 7 Must

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Malli / Tyyppi - ohjauspaneeli

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3606482210592

Sähkönumero

2816156

Toimittajan tuotenumero

MTN6260-7760

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Malli / Tyyppi:

ohjauspaneeli

Asennustapa:

pinta-asennus

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Kokoonpano:

käyttöelementti kehyksellä

Tekstikenttä:

kyllä

Kosketustoiminto:

kyllä

Lisäliitynnät:

muu

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IP30

SpaceLogic KNX Touch IP 7 kosketusnäyttö Musta

SpaceLogic KNX Touch IP 7 tuuman kosketusnäyttö, jota käytetään visualisoinnin näyttämiseen Wiser for KNX- (LSS100100) tai spaceLYnk (LSS100200)-logiikkaohjaimilta. Se voidaan asentaa sekä asuin- että liikerakennuksiin sekä uusiin tai olemassa oleviin KNX-asennuksiin. Kosketuspaneeli voi näyttää widget-pohjaisen kosketusvisualisoinnin tai PC/Tablet-visualisoinnin. Se voi myös näyttää Wiser KNX -sovelluksen, jos käyttäjä haluaa ohjata KNX-asennustaan ​​samalla tavalla kuin älypuhelimella. Kaikki vuorovaikutus kosketuspaneelin kanssa on erittäin helppoa ja tehokasta, ja se on mukautettu modernin älykotien ja rakennusten konseptin tarpeisiin. Asennus voidaan tehdä vaaka- tai pystysuoraan sallien vaaka- tai pystykuvatilan. Kosketuspaneeli on varustettu sulautetulla sovelluksella, mikä tekee määrittämisestä helppoa ja nopeaa. WIFI-yhteyden ansiosta kosketuspaneelin asennus on helpompaa ja antaa vapauden asennuspaikan valinnassa. Kosketuspaneelissa oleva OTA-päivitysominaisuus pitää ratkaisun aina ajan tasalla ja turvassa. Kosketuspaneeli voidaan asentaa pinta-asennuksena minne tahansa, missä on kojerasia ja 24 VDC virransyöttö.