SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketussuoja (1 pari) - GV7AC01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110617900
Sähkönumero
3781125
Toimittajan tuotenumero
GV7AC01
Tukkuerä
24
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
TeSys Kosketussuoja GV7AC01 TeSys GV7
Sovellukset:
- Vipuohjaus
- Mallit: GV7-RE, GV7-RS
- 8 tuotenumeroa / malli
- Optiona oviväännin akselilla
- Oikosulkulaukaisukynnys: 13 xIn
- Nimellisvirta: 12 … 220 A
- Katkaisukyky: 25 … 70 kA / 400 V
- Liittimet: kaapelikenkä-/kiskoliityntä tai optiona tunneliliittimet
Sovellukset:
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.
- Standardien IEC 947-2 ja IEC 947-4-1 mukainen moottorien ohjaus ja suojaus
- Pohjakiinnitys




