SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketussuoja - IP21 kit S10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606485410876
Sähkönumero
3885194
Toimittajan tuotenumero
VW3A9704
Tukkuerä
18
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
IP21 kitti taajuusmuuttajille ATV630D55M3...D75M3, ATV630C11N4...C16N4 Altivair Process ATV600
Taajuusmuuttajat kaasujen ja nesteiden käsittelyyn tehoalueella 0.75kW - 800kW
Altivar Process on palvelukeskeinen taajuusmuuttaja (Services Oriented Drive), joka on suunniteltu vähentämään käyttökuluja prosessi ja laitosasennuksissa digitaalisten valmiiden palveluiden kautta. Monipuoliset ominaisuudet ja IIoT liitettävyys kyberturvallisuudella ovat vakiona.
ATV600 koostuu vakioista tai asiakaskohtaisesti räätälöidyistä taajuusmuuttajista kaasujen ja nesteiden käsittelyyn sisältäen toiminnot energian säästämiseksi.
Asiakaskohtaisesti räätälöidyt taajuusmuuttajat:
Energian säästö:
Reaaliaikaista älyä:
Altivar Process taajuusmuuttajat ovat erityisesti tarkoitettu teollisiin prosesseihin kuten:
Taajuusmuuttajat kaasujen ja nesteiden käsittelyyn tehoalueella 0.75kW - 800kW
Altivar Process on palvelukeskeinen taajuusmuuttaja (Services Oriented Drive), joka on suunniteltu vähentämään käyttökuluja prosessi ja laitosasennuksissa digitaalisten valmiiden palveluiden kautta. Monipuoliset ominaisuudet ja IIoT liitettävyys kyberturvallisuudella ovat vakiona.
ATV600 koostuu vakioista tai asiakaskohtaisesti räätälöidyistä taajuusmuuttajista kaasujen ja nesteiden käsittelyyn sisältäen toiminnot energian säästämiseksi.
- Integroitu tehonmittaus ja energiamittaristo
- Integroitu prosessin seuranta ja ohjaus
- Alhaiset harmoniset (THDi < 48% kun 80% kuormitus tai THDi < 5% kun käytössä matalien harmoonisten taajuusmuuttajat )
- ""Stop and Go"" toiminto energian säästämiseksi valmiustilassa
- Käyttöomaisuuden valvonta ja suojaus
- Helppo ylläpito (dynaminen QR-koodi)
- Saumaton integraatio ethernetiin:
- Laitetason ohjauksesta prosessitason hallintaan älykkäillä prosessitoiminnoilla
- Tiedontallennuksesta valmiiseen kokonaisnäkymään hyödyntäen web-serverin ominaisuuksia
Asiakaskohtaisesti räätälöidyt taajuusmuuttajat:
- Koeteltu jäähdytystekniikka ja harmonisten hallinta
- Modulaarinen ja kompakti suunnittelu
- Helppo liitettävyys sähkönsyöttöön
- Sulautettu ohjaus (PLC, RTU, HMI)
- Laaja valikoima ohjausvaihtoehtoja
- Testattu kuormitettuna hallituissa olosuhteissaa
- Täyttää vaatimukset maakohtaisista teollisuusstandardeista
- Jopa 20% vähennys seisokeissa ilman lisäinvestointeja
- Jatkuvat säästöt ennakoivilla kunnossapidon ominaisuuksilla
- Valmiit pumppukäyrät (helppo 5- pisteen asettelu)
- Jumiutumisen estotoiminto turhien pysäytysten hallintaan
- Rajoittaa vuotoja vähentämällä painetta tarpeen mukaan
Energian säästö:
- Optimoi energian kulutusta
- Tarkka tehonmittaustieto varmistaa luotettavan energiahallinnan
- Pienempi energiankulutus valmiustilassa
Reaaliaikaista älyä:
- Web-serveri ja palvelut ethernetin kautta
- Web serveri mahdollistaa prosessin seurannan tutuilla työkaluilla kuten selaimella
- Achilles level 2 sertifiointi varmistaa kyberturvallisuutta
- Paikallis- sekä etäyhteys energiankäytön seurantaan ja räätälöidyt mittaristot tarkoittavat selkeää ja ymmärretttävää näkymää energian käyttöön milloin tai mistä tahansa oli sitten kyseessä PC, tabletti tai älypuhelin.
Altivar Process taajuusmuuttajat ovat erityisesti tarkoitettu teollisiin prosesseihin kuten:
- WWW (Vesi, jätevesi): Pumpaus, imu, annostelu, ilmastointi, ilmastus ja lietteen poisto
- O&G (Öljy ja kaasu): Pumput (upotettavat, hydrauliset, putkisto, virtaus, , kerosiini)
- MMM (Kaivannaisteollisuus):Pumput
- F&B (elintarvike ja virvoketeollisuus): pumput ja puhaltimet



