SCHNEIDER ELECTRIC - Kulmaliitin +vaihe-erot. (4kpl - LV432485


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitostekniikka
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480019838
Sähkönumero
3653451
Toimittajan tuotenumero
LV432485
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitostekniikka
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
NSX Compact Oikea kulmaliitin 4Kpl <(><<)>630A
NSX Compact tarvikkeet
Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.
- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan
Liittimiä katkaisijan kytkentään:
NSX Compact tarvikkeet
Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.
- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan
Liittimiä katkaisijan kytkentään:
- Tunneliliitimet kuoritun kupari/alumiinijohtimen kytkemiseen katkaisijan liittimiin.
- Levityspalat vaihevälin kasvattamiseen. Sisältää 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
- Kaapelikenkäsarjat, sisältävät 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
- Jatkoliittimet ja eristetyt jatkoliittimet
- Kulmaliittimet ja eristetyt kulmaliittimet
- Kääntöliittimet 90°
- Haaroitusliittimet
- Takakytkentätapit