SCHNEIDER ELECTRIC - Kumisuojuspainike riippuohj. - XACB9214 PUN XESD-1... vrt

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Painikkeen väri - punainen/valkoinen

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110640984

Sähkönumero

2319788

Toimittajan tuotenumero

XACB9214

Tukkuerä

10

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen tyyppi:

korkea

Painikkeen väri:

punainen/valkoinen

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65/IP67

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Merkinnällä:

ei

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Harmony Kumisuojuspainike XACB9214 PUNAINEN

Harmony XAC
Riippuohjaimet ohjainpiireille 2 ... 12 kpl Ø 22 mm:n painikkeita

Toiminnot: Liikkeet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle yhdellä tai kahdella nopeudella; saatavana hätäpysäytysoptio
  • IEC-standardien mukaisia
  • CE-merkintä
  • UL/CS-sertifiointi
  • IP 65
  • Kaksoiseristetty polypropyleenikotelo
  • Ruuviliittimet
  • Täydelliset tuotteet
  • Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä varusteista
Edut: Nämä vaativaan käsittelyyn suunnitellut lujarakenteiset riippuohjaimet täyttävät IEC-standardien turvallisuusvaatimukset. Ne ovat paitsi yksinkertaisia ja intuitiivisia myös erittäin mukavia käyttää.

Sovellukset:
  • Teollisuus ja palvelusektori: nostosovellukset, siltanosturit