SCHNEIDER ELECTRIC - Kuormanerotin NSX160NA 4P - LV430639


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480011405
Sähkönumero
3653314
Toimittajan tuotenumero
LV430639
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
kyllä
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
160 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP30
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
160 A
Moottoriohjain valittavissa:
kyllä
Alijännitelaukaisija valittavissa:
kyllä
Terminen mitoituskestovirta Icw:
2.5 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
5
Sopii väliasennukseen:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Lattia asennus:
kyllä