SCHNEIDER ELECTRIC - Kuormanhallintayksikkö - EV Charging Expert 100 dynaami

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latausvirta - 2.5 A
Energiankulutus - 16 W
Hätäavaus sähkönsyötön häiriössä - ei
Tietoliikenneliitäntä - kyllä
Nimellisjännitealue - 12...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481455536
Sähkönumero
3505035
Toimittajan tuotenumero
HMIBSCEA53D1EDL
Tukkuerä
1
Latausvirta:
2.5 A
Energiankulutus:
16 W
Hätäavaus sähkönsyötön häiriössä:
ei
Tietoliikenneliitäntä:
kyllä
Nimellisjännitealue:
12...24 V
Latauspisteiden enimmäismäärä:
200
Leveys:
157 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
46 mm
EV Charging Expert kuorman- ja käyttäjähallintajärjestelmä max 100latausasemaa dynaaminen EVlink LMS:n avulla voidaan liittää jopa 100 EVlink latauslaitetta paikalliseen ohjaukseen. Paikallisesti LMS:n avulla voidaan jakaa käytettävissä oleva teho asennettujen EVlink sähköauton latauspisteiden välillä. EVlink LMS:avulla latauslaitteille voidaan määritellä kiinteä maksimiarvo, jonka mukaan LMS jakelee energian dynaamisesti tämän kiinteän arvon alapuolella laturien välillä energiantarpeen ja määriteltyjen järjestelmäasetusten perusteella. LMS:n dynaamisen toimintatavan sekä erillisen mittaroinnin avulla latauslaitteiden kuormaa voidaan ohjata reaaliaikaisesti kiinteistön muun kulutuksen mukaan. LMS:n avulla voidaan myös hallita latauslaitteiden käyttöoikeuksia sekä tuottaa raportointia käytetystä energiasta.




