SCHNEIDER ELECTRIC - Kuormanhallintayksikkö - EV Charging Expert 15 dynaamin

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latausvirta - 2.5 A

  • Energiankulutus - 16 W

  • Hätäavaus sähkönsyötön häiriössä - ei

  • Tietoliikenneliitäntä - kyllä

  • Nimellisjännitealue - 12...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489943035

Sähkönumero

3505032

Toimittajan tuotenumero

HMIBSCEA53D1EDS

Tukkuerä

1

Latausvirta:

2.5 A

Energiankulutus:

16 W

Hätäavaus sähkönsyötön häiriössä:

ei

Tietoliikenneliitäntä:

kyllä

Nimellisjännitealue:

12...24 V

Latauspisteiden enimmäismäärä:

30

Leveys:

157 mm

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

46 mm

EV Charging Expert kuorman- ja käyttäjähallintajärjestelmä max 15latausasemaa dynaaminen EVlink LMS:n avulla voidaan liittää jopa 15 EVlink latauslaitetta paikalliseen ohjaukseen. Paikallisesti LMS:n avulla voidaan jakaa käytettävissä oleva teho asennettujen EVlink sähköauton latauspisteiden välillä. EVlink LMS:avulla latauslaitteille voidaan määritellä kiinteä maksimiarvo, jonka mukaan LMS jakelee energian dynaamisesti tämän kiinteän arvon alapuolella laturien välillä energiantarpeen ja määriteltyjen järjestelmäasetusten perusteella. LMS:n dynaamisen toimintatavan sekä erillisen mittaroinnin avulla latauslaitteiden kuormaa voidaan ohjata reaaliaikaisesti kiinteistön muun kulutuksen mukaan. LMS:n avulla voidaan myös hallita latauslaitteiden käyttöoikeuksia sekä tuottaa raportointia käytetystä energiasta.