SCHNEIDER ELECTRIC - Kupu merkkilampulle riippuohj. - ZA2BV05 KEL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotettavien merkkivalojen määrä - 1
Linssin väri - keltainen
Linssin muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP65/IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110648249
Sähkönumero
2319575
Toimittajan tuotenumero
ZA2BV05
Tukkuerä
1
Upotettavien merkkivalojen määrä:
1
Linssin väri:
keltainen
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65/IP67
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Linssin malli:
korkea
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (NEMA):
4X, 13
Harmony XAC
Riippuohjaimet ohjainpiireille 2 ... 12 kpl Ø 22 mm:n painikkeita
Toiminnot: Liikkeet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle yhdellä tai kahdella nopeudella; saatavana hätäpysäytysoptio
- IEC-standardien mukaisia
- CE-merkintä
- UL/CS-sertifiointi
- IP 65
- Kaksoiseristetty polypropyleenikotelo
- Ruuviliittimet
- Täydelliset tuotteet
- Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä varusteista
Sovellukset:
- Teollisuus ja palvelusektori: nostosovellukset, siltanosturit