SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkentäkaapeli-CAT6 - Kytkentäk. Cat6 U/UTP 1,0m Vi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - U/UTP
Ulkovaipan väri - vihreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481052278
Sähkönumero
7233089
Toimittajan tuotenumero
ACTPC6UULS10GR
Tukkuerä
1
Kategoria:
6
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
U/UTP
Ulkovaipan väri:
vihreä
Pituus:
1 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
vihreä
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelityyppi:
4x2
AWG-koko:
28
Kytkentätapa:
1:1
Kytkentäkaapeli Cat.6 U/UTP 28AWG 1,0m, vihreällä LSZH-kuorella ja täysin kiinteiksi valetuilla suojatulpilla molemmissa päissä. Täyttää seuraavat standardit - EN 50173, IEC 61935-2, ISO / IEC 11081, TIA / EIA-568-C.2. ja se on valmistettu PE: stä (polyeteeni), alumiinista / polyesteristä, tinatusta kuparista. Liitinmateriaali on fosforipronssia, 50 mikronia kultaa yli 100 mikronin nikkeliä ja lähetystaajuus 250 Mhz. Käytetään kytkentäkaapelina aktiivisten ja passiivisten laitteiden välillä perinteisissä tietoverkoissa. Actassi-kytkentäkaapelit ovat tärkeä osa Actassi-järjestelmää, joka sisältää myös datakaapelit, dataliittimet, ristiinkytkentäpaneelit, datapisteet ja räkkikaapit. Täydellisessä Actassi-järjestelmässä on mahdollista saada pidennetty 20 vuoden järjestelmätakuu.



