SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkentäkaapeli-kuitu - Kytkentäkaapeli OM3 SCD/SCD 1m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM3
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC Duplex
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC Duplex
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Kuitujen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481214195
Sähkönumero
7233174
Toimittajan tuotenumero
ACTFP2C1M35M10
Tukkuerä
1
Kategoria:
OM3
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC Duplex
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC Duplex
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Kuitujen lukumäärä:
2
Ulkovaipan väri:
turkoosi
Pituus:
1 m
Kaapelityyppi:
duplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
3.4 mm
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Liekinesto EN 50265-2-1 mukaan:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Kytkentäkaapeli-kuitu OM3 SCD/SCD LSZH 1m