SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2 SC-SC duplex 3 m

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC Duplex

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC Duplex

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481214454

Sähkönumero

7200986

Toimittajan tuotenumero

ACTFP2C1S19S30

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC Duplex

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC Duplex

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

3 m

Kaapelityyppi:

duplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

3.4 mm

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Liekinesto EN 50265-2-1 mukaan:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Fibre optic patch cord, Actassi, OS2, SC-SC, duplex, LSZH, 3 m

  • Actassi kytkentäkaapelit täyttävät OM2, OM3, OM4 tai OS2 standardin mallista riippuen
  • Kaikki kaapelit on testattu tehtaalla
  • SC - SC tai LC - LC liittimet
  • Saatavana useita määräpituuksia