SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin ELKO One - 1/16A/IP21 UKR VERHO MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Integroitu ajastin - ei
Soveltuu tuulianturille - ei
Soveltuu sadeanturille - ei
Asennustapa - uppoasennus
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7020160500557
Sähkönumero
2104655
Toimittajan tuotenumero
EKO50055
Tukkuerä
5
Integroitu ajastin:
ei
Soveltuu tuulianturille:
ei
Soveltuu sadeanturille:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
musta
Kokoonpano:
peruselementti ja käyttöyksikkö
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Lasirikkoilmaisimen liitännällä:
ei
Astro-ajastuksella:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Muistitoiminto:
ei
Säädettävä aurinkosuojausarvo:
0...0 lx
Valaistustason säätöarvo:
0...0 lx
Satunnaisgeneraattori:
ei
Poiskytkennän esto:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Itsenäinen:
0 h
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
12 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.