SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Exxact - 2/16A/IP21 PPJ 2X val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

2-napainen kytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpois-kytkin 3x1-napainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaihto-/vaihtokytkin

Vipujen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - 2-napainen kytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489504137

Sähkönumero

2000534

Toimittajan tuotenumero

WDE015507

Tukkuerä

5

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

2-napainen kytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

65 mm

Laitteen korkeus:

75 mm

Laitteen syvyys:

27 mm

Vipujen määrä:

1

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Valaistustoiminto:

muu

Valaistuksen tyyppi:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

0 mm

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Exxact pinta 2-kytkin IP21 jousiliitos valkoinen

Modernit ja tyylikkäästi muotoillut Exxact pinta-asennuskalusteet.
  • Mahdollisuus kytkinpaketin ruuvikiinnitykseen.
  • Väri sama kuin Exxact uppoasennuskalusteissa- RAL9003
  • Kytkimen takaa luettava kytkentäkaavio auttaa tarkistamaan kytkimen tyypin nopealla vilkaisulla
  • 16 A /250 v
  • 2 lisäliitintä
  • Mahdollista lisätä punainen indikointi LED, linssillä varustettu vipu, merkintäikkuna ja impulssijousi
  • Kotelointiluokan IP21 mukaisessa asennuksessa johto tuodaan kojeelle sivulta tai alhaalta.
  • IP20 ilman muoviosia.