SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Exxact - 4T/16A/IP21 PPJ 2X MV VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489504267

Sähkönumero

2000512

Toimittajan tuotenumero

WDE015554

Tukkuerä

5

Käyttötapa:

keinukyktin

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Asennustapa:

pinta-asennus

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

1-napainen painike

Napojen lukumäärä:

1

Mekaanisesti ohjattavissa:

ei

Sähköisesti ohjattavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Painikkeiden määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

0

Sälekaihtimiin:

ei

Rullaverhoille (sälerullain):

kyllä

Markiiseille:

ei

Sähkölukituksella:

ei

Laitteen leveys:

65 mm

Laitteen korkeus:

75 mm

Laitteen syvyys:

27 mm

Exxact pinta 4T-verhokytkin IP21 jousiliitos valkoinen

Modernit ja tyylikkäästi muotoillut Exxact pinta-asennuskalusteet.

Painike verho-ohjaukseen
  • Mahdollisuus kytkinpaketin ruuvikiinnitykseen.
  • Väri sama kuin Exxact uppoasennuskalusteissa- RAL9003
  • Kytkimen takaa luettava kytkentäkaavio auttaa tarkistamaan kytkimen tyypin nopealla vilkaisulla
  • 16 A /250 v
  • 2 lisäliitintä
  • Mahdollista lisätä merkintäikkuna ja impulssijousi
  • Kotelointiluokan IP21 mukaisessa asennuksessa johto tuodaan kojeelle sivulta tai alhaalta.
  • IP20 ilman muoviosia.