SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Exxact - 5/16A/IP44 2X UPJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
kruunukytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - kruunukytkin
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480910067
Sähkönumero
2112097
Toimittajan tuotenumero
WDE002074
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
kruunukytkin
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
87 mm
Laitteen korkeus:
87 mm
Laitteen syvyys:
33 mm
Vipujen määrä:
2
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
valaistu (päällä)
Valaistuksen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
15 mm
Kytkinlaitteen väri:
valkoinen
Exxact keinukytkimet perinteisiin valaistuksenohjauksiin, verho-ohjaukseen ja muihin soveluksiin. Kytkimet joko ruuvi- tai jousiliittimillä. Yksi tai moniosaisena.



