SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Exxact - 6/10A/IP21 UKJ pyöreä val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480201912
Sähkönumero
2112026
Toimittajan tuotenumero
WDE002321
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
33 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
15 mm
Kytkinlaitteen väri:
valkoinen
• Kytkimet pyöreällä vivulla.
• Kotelointiluokka IP21
• Kytkinpaketin ruuvikiinnitys.
• Kaksi lisäliitintä (paitsi 6+6).
• Mahdollisuus vaihtaa keskiölevyläpinäkyvään versioon tai harjattuunteräsversioon.




