Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Exxact - 6/16A/IP21 2X UKJ met

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

vaihtokytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Väri:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Pintamateriaali:

matta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480201028

Sähkönumero

2112206

Toimittajan tuotenumero

WDE004521

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

16 mm

Vipujen määrä:

1

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

15 mm

Exxact 6/1-Kytkin JL MET

• Kytkinpaketin pikakiinnitys.
• Mahdollisuus myös kytkinpaketinruuvikiinnitykseen.
• Yksi- ja kaksivipuiset IP21 kytkimet voidaanpäivittää IP44:ksi tiivistyspaketillauppokojerasia-asennuksiin tai erityiseen IP44 pintakojerasiaan.
• Kaksi lisäliitintä (paitsi 6+6 ja 2+1).Mahdollista lisätä punainen indikointi LED jalinssillä varustettu vipu.