SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Exxact - 6/16A/IP21 PPJ 2X val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
vaihtokytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606489504113
Sähkönumero
2000532
Toimittajan tuotenumero
WDE015521
Tukkuerä
5
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
65 mm
Laitteen korkeus:
75 mm
Laitteen syvyys:
27 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
0
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
0 mm
Kytkinlaitteen väri:
valkoinen
Exxact pinta-asennettava 6/1 kytkin. Uuden pinta-malliston kytkimet tuovat designia myös pinta-asennuksiin. Täysin kojeen peittävät kaarevat vivut sopivat hyvin nykyaikaiseen sisustukseen
Modernit ja tyylikkäästi muotoillut Exxact pinta-asennuskalusteet.
- Mahdollisuus kytkinpaketin ruuvikiinnitykseen.
- Väri sama kuin Exxact uppoasennuskalusteissa- RAL9003
- Kytkimen takaa luettava kytkentäkaavio auttaa tarkistamaan kytkimen tyypin nopealla vilkaisulla
- 16 A /250 v
- 2 lisäliitintä
- Mahdollista lisätä punainen indikointi LED, linssillä varustettu vipu, merkintäikkuna ja impulssijousi
- Kotelointiluokan IP21 mukaisessa asennuksessa johto tuodaan kojeelle sivulta tai alhaalta.
- IP20 ilman muoviosia.