SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Exxact - 6/16A/IP21 UKJ 0X VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
vaihtokytkinVäri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480332746
Sähkönumero
2102638
Toimittajan tuotenumero
WDE008222
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
87 mm
Laitteen korkeus:
87 mm
Laitteen syvyys:
33 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Moduulien lukumäärä:
0
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
15 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Exxact keinukytkimet perinteisiin valaistuksenohjauksiin, verho-ohjaukseen ja muihin soveluksiin. Kytkimet joko ruuvi- tai jousiliittimillä. Yksi tai moniosaisena.