SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin Robust - 6/16A/IP21 UPJ 2X VALK. IK09


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480975554
Sähkönumero
2100884
Toimittajan tuotenumero
WDE000932
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
88 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
suunta
Valaistuksen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
15 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinlaitteen väri:
valkoinen
Robust
Kestää kulutusta
Kun tarvitset kestävyyttä ja turvallisuutta
Schneider Electric on kehittänyt vaativiin ja kulutukselle alttiisiin kohteisiin oman, koviakin, iskuja kestävän Robust -sarjan.
Pitkäikäisten Robust-tuotteiden asennus on turvallista, sillä iskunkestävä
kehys asennetaan neljällä ruuvilla ja peitenastalla. Kehyksen purkaminen vaatii työkaluja, mikä tekee tuotteesta myös erittäin lapsiturvallisen. Tuotteiden yksityiskohdat on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan asennustyötä.
Robust antaa korkean iskunkestävyyden, IK09, standardin IEC62262 mukaan.
Valikoima:
- Yleisimmät kytkimet ja painikkeet
- Yksi- ja kaksiosaiset pistorasiat
- Antenni- ja datakeskiölevyt
- 1- ja 2 -osaiset kehykset
- Pinta-asennuskojerasia. Pinta-asennuskojerasialla on IK08 luokitus.
- Kestävä. Iskunkestävä, IK09, standardin IEC62262 mukaan.
- Turvallinen. Vähemmän tuotteen hajoamisen aheuttamia vaaratilanteita.
- Kustannustehokas. Vähemmän tarvetta rikkoituneiden kytkimien ja pistorasioiden vaihtotyöhön.
- Helppo käyttää missä vain.. Ei tarvita erikoisuppokojerasioita, vain tavalliset uppokojerasiat.
- Helppo asentaa. Samat kojeet kuin muissakin Schneider Electricin kalustesarjoissa.
- Ympäristöystävällinen. Halogeenivapaa ja täyttää RoHS directiivin.
Robust-tuotevalikoima koostuu helposti ja nopeasti asennettavista, koviakin iskuja kestävistä sähkokalusteista, joita käytetään paljon mm. kouluissa, lentoasemilla, hotelleissa ja muissa julkisissa tiloissa. Purkamiseen tarvitaan aina työkalu, mikä on
lapsiturvallisuuden kannalta tärkea asia.