SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin toim.l.K2X230/16A KNX - MTN647393 Lähtöyksikkö


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 2
Nimellisvirta - 16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SpaceLogic KNX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606485011776
Sähkönumero
2820115
Toimittajan tuotenumero
MTN647393
Tukkuerä
30
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
2
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2.5
Lähtöteho:
3600 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Enimmäiskytkentäteho:
3600 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
2-kanavainen kytkintoimilaite käsiohjauksella. Releen toiminta valittavissa sulkeutuva / avautuva; kytkentä- ja katkaisuviiveet; porrasvaloajastin, mahdollisuus ajastimen keskeyttämiseen OFF-sanomalla valittavissa parametrilla; porrasvaloajastimen varoitussignaali; lukitus sekä logiikkaportti tai prioriteetti; tilanteet; kanavakohtainen statuspalaute; keskitetty ohjaus; toiminta väyläjännitteen poistuessa ja palautuessa.