SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin toim.l. K4X230/16A KNX - MTN647595 Lähtöyksikkö

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 4

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3606485100067

Sähkönumero

2820118

Toimittajan tuotenumero

MTN647595

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

4

Nimellisvirta:

16 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Lähtöteho:

3600 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Enimmäiskytkentäteho:

3600 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

KNX-kytkintoimilaite 4x16A, max. 200uF, käsiohjauksella javirranmittauksella. Vapaa vaihejärjestys. NC/NO-toiminta, logiikkaportti / prioriteetti, tilannemuistit, porrasvaloajastin, y.m. DIN 4 mod.

• DIN kytkintoimilaitteet 16 A. Käsiohjausmahdollisuus ilman jännitettä väylällä.
• DIN kytkintoimilaitteet 16 A virranmittauksella ja logiikkatoiminnoilla. Käsiohjausmahdollisuus ilman jännitettä väylällä.
• DIN kytkintoimilaitteet 10 A. Käsiohjausmahdollisuus.
• Uppoasennettava kytkintoimilaite 16 A.