SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin toim.l. K8X230/16 KNX - MTN647895 Lähtöyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 8
Nimellisvirta - 16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SpaceLogic KNX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606485100074
Sähkönumero
2820119
Toimittajan tuotenumero
MTN647895
Tukkuerä
6
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
8
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Lähtöteho:
3600 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Enimmäiskytkentäteho:
3600 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
• DIN kytkintoimilaitteet 16 A. Käsiohjausmahdollisuus ilman jännitettä väylällä.
• DIN kytkintoimilaitteet 16 A virranmittauksella ja logiikkatoiminnoilla. Käsiohjausmahdollisuus ilman jännitettä väylällä.
• DIN kytkintoimilaitteet 10 A. Käsiohjausmahdollisuus.
• Uppoasennettava kytkintoimilaite 16 A.




