SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkin - WISER verhokytkin ZB val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 4 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481040435
Sähkönumero
2101152
Toimittajan tuotenumero
WDE002384
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
4 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Lähtöteho:
500 W
Energiankulutus:
0.4 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Enimmäiskytkentäteho:
500 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
10 A
Mitoituskäyttöjännite:
220...240 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ohjaus- ja käyttöasetukset
● Yhdistetty ohjaus: Jotta verho-ohjainta voidaan hallita älypuhelimella Wiser by SE -sovelluksen avulla, se on yhdistettävä Wiser keskusyksikön kanssa.
● Suorakäyttö: Verho-ohjainta voidaan aina ohjata suoraan tuotteen painikkeella.
● Jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi
Tekniset tiedot
● Nimellisjännite: 230 V AC, 50 Hz
● Nimellisvirta: 4 A, cosϕ = 0.6
● Sertifikaatti: Zigbee 3.0
Ominaisuudet ja asetukset
● Moottorisuoja kahdella vuorotellen lukitulla releellä
● Jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi, katso alla oleva kytkentäkaavio.
● Useita verho-ohjaimia voidaan yhdistää pariksi ja useita ohjaimia voidaan ohjata painikkeesta tai sovelluksesta
● Ikkunaverhoissa ja rullakaihtimissa käytettävät moottorit pitää sisältää rajakytkimet
Wiser by SE -sovelluksen kautta:
● Verhojen ajastus
● Eri asentojen asettaminen ikkuna- ja säleverhoille
● Ajastimen tai aikataulun asetus
● Etäohjaaminen sovelluksen kautta
Verhomooottorien automatisointiin kytkimen kautta voidaan käyttää esimerkiksi lämpötilatunnistimen tai termostaattien lämpötilatietoa sekä Wiser by SE-sovelluksen säätilatietoja.
Verhokytkimellä on paljon erilaisia käyttökohteita ja se voidaankin asettaa esimerkiksi ohjaamaan verhomoottoria, putkimoottoria, autotallin ovea, markiiseja, ikkunaluukkuja jne.
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön ((snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.
IP20, käyttölämpötila -5-35C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta.





