SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkinpakkaus Thorsman - CYB-PB 1-NAPAINEN VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
1-napainen pois-kytkin (off)Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - 1-napainen pois-kytkin (off)
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880074144
Sähkönumero
1420925
Toimittajan tuotenumero
5980002
Tukkuerä
10
Asennustapa:
seinäkanava
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
1-napainen pois-kytkin (off)
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
52 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
52 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
2
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
Merkintätila/-pinta:
kyllä
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
muu
Valaistuksen tyyppi:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
13 AX
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
52 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinpakkaukset
16A/250V. Koostuu kojerasiasta, kojeesta, kahdesta vedonpoistimesta, painikkeellisesta kannesta sekä etiketistä ja etiketti-ikkunasta.




