SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkinpakkaus Thorsman - CYB-PB PAINONAPPI VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Materiaali - muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 84 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880074168
Sähkönumero
1420926
Toimittajan tuotenumero
5980007
Tukkuerä
10
Asennustapa:
seinäkanava
Materiaali:
muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
84 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen korkeus:
84 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Merkintäpaikka:
kyllä
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
1
Moduulien lukumäärä:
0
Sisältää lampun:
ei
Merkinantolampulla:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
52 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
55 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinpakkaukset
16A/250V. Koostuu kojerasiasta, kojeesta, kahdesta vedonpoistimesta, painikkeellisesta kannesta sekä etiketistä ja etiketti-ikkunasta.




