SCHNEIDER ELECTRIC - Kytkinrunko 20A mini-Vario - VN20

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Kytkinten määrä - 1

  • Leveys - 56 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110759846

Sähkönumero

3656447

Toimittajan tuotenumero

VN20

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

56 mm

Korkeus:

46.5 mm

Syvyys:

111.5 mm

Käyttö pääkytkimenä:

ei

Käyttö huoltokytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

kyllä

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

kyllä

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

11 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

20 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

6 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0.14 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

5.5 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

TeSys Mini-VARIO -kytkinrunkoNapojen tyyppi: 3PKoskettimien tyyppi:3NOVerkon tyyppi AC/DCVerkon taajuus: 50/60 HzKäyttöjännite: 690 V AC50/60 HzAsennusalusta symmetrinen kisko

TeSys Mini-VARIO -kytkinrunko
  • Napojen tyyppi: 3P
  • Koskettimien tyyppi: 3NO
  • Verkon tyyppi AC/DC
  • Verkon taajuus: 50/60 Hz
  • Käyttöjännite: 690 V AC 50/60 Hz
  • Asennusalusta symmetrinen kisko