SCHNEIDER ELECTRIC - Läh, painonappi met,pun - ZB4RTA4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 0
Painikkeen tyyppi - litteä
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen väri - muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480334528
Sähkönumero
2318063
Toimittajan tuotenumero
ZB4RTA4
Tukkuerä
25
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
0
Painikkeen tyyppi:
litteä
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen väri:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Jousipalautus:
ei
Valaistavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Harmony langattomat painonapit
Langaton järjestelmä sisältää painonapin lähettimellä, sekä vastaanotinreleen
Luotettava ja toimintavarma ratkaisu hankaliin asennuspaikkoihin




