SCHNEIDER ELECTRIC - Läh, painonappi muov, Kelt - ZB5RTA5

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 0

  • Painikkeen tyyppi - litteä

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen väri - muu

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480334634

Sähkönumero

2318079

Toimittajan tuotenumero

ZB5RTA5

Tukkuerä

10

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

0

Painikkeen tyyppi:

litteä

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen väri:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Jousipalautus:

ei

Valaistavissa:

ei

Merkkilamppu:

0 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

ZB5RTA5

Harmony XB5R
  • Harmony XB5R yksinkertaistaa koneen kytkemistä langattoman tekniikan ansiosta
  • Huoltovapaa ja pysyvästi käytettävissä
  • Turvallinen ja vahvarakenteinen, suunniteltu teollisuusympäristöön
  • Käytettävissä jopa pitkien matkojen päästä
Edut:
  • Ei johtoa eikä akkua: helppo ja uusi tapa asentaa ja käyttää painikkeita.
  • Helppo ja nopea asentaa
  • Ei huollontarvetta
  • Luja rakenne, sopii teollisuusympäristöön
  • Vihreää teknologiaa
  • Kaikki samaa korkeaa laatua kuin muutkin Harmony-sarjan painikkeet.
Sovellukset:
  • Pitkät teollisuuskoneet
    • Kuljetusjärjestelmät (autoteollisuus, kaivosteollisuus (MMM), logistiikkakeskukset)
    • Pullojen täyttäminen, kuormalavojen lastaus (palletointi) (elintarviketeollisuus, panimot)
  • Kiinteistöt
    • Ovien avaus
    • Valaistus