SCHNEIDER ELECTRIC - Läh, painonappi muov, vihreä - ZB5RTA3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 0
Painikkeen tyyppi - litteä
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen väri - muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480334597
Sähkönumero
2318075
Toimittajan tuotenumero
ZB5RTA3
Tukkuerä
25
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
0
Painikkeen tyyppi:
litteä
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen väri:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Jousipalautus:
ei
Valaistavissa:
ei
Merkkilamppu:
0 V
Kotelointiluokka (IP):
muu
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Harmony XB5R
- Harmony XB5R yksinkertaistaa koneen kytkemistä langattoman tekniikan ansiosta
- Huoltovapaa ja pysyvästi käytettävissä
- Turvallinen ja vahvarakenteinen, suunniteltu teollisuusympäristöön
- Käytettävissä jopa pitkien matkojen päästä
- Ei johtoa eikä akkua: helppo ja uusi tapa asentaa ja käyttää painikkeita.
- Helppo ja nopea asentaa
- Ei huollontarvetta
- Luja rakenne, sopii teollisuusympäristöön
- Vihreää teknologiaa
- Kaikki samaa korkeaa laatua kuin muutkin Harmony-sarjan painikkeet.
- Pitkät teollisuuskoneet
- Kuljetusjärjestelmät (autoteollisuus, kaivosteollisuus (MMM), logistiikkakeskukset)
- Pullojen täyttäminen, kuormalavojen lastaus (palletointi) (elintarviketeollisuus, panimot)
- Kiinteistöt
- Ovien avaus
- Valaistus