SCHNEIDER ELECTRIC - Lähetinyksikkö - ZBRT1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 2400 MHz
Modulaatio - FM
Kantama - 300 m
Komentojen lukumäärä - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480334726
Sähkönumero
2318086
Toimittajan tuotenumero
ZBRT1
Tukkuerä
42
Radiotaajuus:
2400 MHz
Modulaatio:
FM
Kantama:
300 m
Komentojen lukumäärä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Rolling code system:
ei
Koodin pituus (bitteinä):
0
Radiokaukosäätimellä:
kyllä
Uppoasennettava radiolähetin:
kyllä
Pinta-asennettava radiolähetin:
ei
Radio-ohjelmointilaitteella:
kyllä
Näppäimistön suojakuori:
ei
Virtalähde:
muu
Harmony langattomat painonapit
Langaton järjestelmä sisältää painonapin lähettimellä, sekä vastaanotinreleen
Luotettava ja toimintavarma ratkaisu hankaliin asennuspaikkoihin