SCHNEIDER ELECTRIC - Laippa-aukko 545x130 2xFL21 - NSYTLF2FL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 560 mm
Korkeus - 3 mm
Läpivientireikien määrä - 0
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480168338
Sähkönumero
3447492
Toimittajan tuotenumero
NSYTLF2FL
Tukkuerä
200
Tyyppi:
suora
Leveys:
560 mm
Korkeus:
3 mm
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaali:
teräs
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
Paksuus:
1.5 mm
NSYTLF2FL
Spacial S3D seinäkaappien lisävaruste
Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
Kaappien sovellukset:
Teollisuuden automaatio ja ohjaus
Spacial S3D seinäkaappien lisävaruste
Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
Kaappien sovellukset:
Teollisuuden automaatio ja ohjaus
- Erikoiskaappi EMC-suojauksella S3HF (10 kokoa).
- Erikoiskaappi terminaalisuojauksella S3DB (11 kokoa).
- Ja suuri valikoima varusteita: alusta, läpiviennit, johtotiet.
- Erikoiskaappi, Spacial S3DM (8 kokoa, syvyys 150 mm).
- Erikoiskaappi Spacial VDM (19 tuuman runko).





