SCHNEIDER ELECTRIC - Lämmitin 150W 110-250VAC - NSYCR150WU2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho - 150 W
Käyttöjännite 50 Hz - 110...250 V
Puhaltimella - ei
Jännitetyyppi - AC
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480152221
Sähkönumero
3460534
Toimittajan tuotenumero
NSYCR150WU2
Tukkuerä
12
Mitoitusteho:
150 W
Käyttöjännite 50 Hz:
110...250 V
Puhaltimella:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
110...250 V
Leveys:
80 mm
Korkeus:
285 mm
Pysyvä lämpöteho lämpötilassa 10 °C:
150 W
Syvyys:
70 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Prisma Plus P -järjestelmä
Spacial SF Prisma Plus P -järjestelmään.
Prisma P -järjestelmää, joka on IEC 61439-1 ja 2 -standardien mukainen, voidaan käyttää enintään 4000 A sähkökytkentöihin. Se mahdollistaa sähköiset, mekaaniset ja viestinnän ominaisuudet.
Prisma P sopii pienjänniteverkkojen jakelu- ja ohjauskeskuksiin kaupallisille ja teollisuusrakennuksille, mukaan lukien:
- Tietoliikenne (datakeskukset, palvelintilat, verkkoratkaisut)
- Vähittäismyynti (ketjut ja itsenäiset jälleenmyyjät)
- Hotellit
- Teollisuusrakennukset (logistiikka, maatalous)
- Terveydenhuolto (sairaalat, klinikat)
- Toimistot
- Koulutus
- Urheilu
- Vapaa-aika ja kulttuuri




