SCHNEIDER ELECTRIC - Lämmitin 55W 110-250VAC - NSYCR55WU2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho - 55 W
Käyttöjännite 50 Hz - 110...250 V
Puhaltimella - ei
Jännitetyyppi - AC
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480152160
Sähkönumero
3460536
Toimittajan tuotenumero
NSYCR55WU2
Tukkuerä
16
Mitoitusteho:
55 W
Käyttöjännite 50 Hz:
110...250 V
Puhaltimella:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
110...250 V
Leveys:
85 mm
Korkeus:
200 mm
Pysyvä lämpöteho lämpötilassa 10 °C:
55 W
Syvyys:
70 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Prisma Plus - Pienjännitekojeistot 4000 A:in saakka
Energioiden yhdistäminen rakennuksen turvallisuuden vuoksi
- Prisma Plus parantaa kaikkien ihmisten turvallisuutta ja sähköjärjestelmän luotettavuutta ja käytettävyyttä
- Komponentit (katkaisijat, virtakiskot, jne.) on suunniteltu toimimaan yhdessä
- Kaikki vaativammat kojeistokonfiguraatiot ovat testattuja ja IEC-standardien mukaisia - Prisma Plus mahdollistaa optimoitujen, turvallisten ja yksinkertaisten kojeistojen tuotannon kaikki tarpeisiin
- Prisma Plus on modulaarisuutensa vuoksi helppo päivittää milloin tahansa alkuperäisen suorituskyvyn kärsimättä
- Prisma Plus on saatavana kautta maailman
Pienjännitteen jakelu- ja ohjauskeskukset julkisissa ja teollisuusrakennuksissa
- Data ja televiestintä (datakeskukset, palvelinsalit, televiestintäverkot)
- Kauppa (ostoskeskukset, ketjut ja erilliset liikkeet)
- Majoitus (hotellit, yhteisasunnot)
- Teollisuusrakennukset (ei-kriittiset prosessit, logistiikka, maatalous)
- Terveydenhoito (sairaalat, klinikat ja terveyskeskukset, hoitokodit)
- Toimistot
- Opetus
- Urheilu
- Kulttuuri ja vapaa-aika