SCHNEIDER ELECTRIC - Lämpöilmaisin 58 ast - ED5351TE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - muu
Erilliskäytettävä - ei
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430030845229
Sähkönumero
7125257
Toimittajan tuotenumero
FFS06714660E
Tukkuerä
10
Toimintaperiaate:
yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
muu
Erilliskäytettävä:
ei
Väri:
harmaa
Optinen ilmoitus:
ei
Akustinen ilmoitus:
ei
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Vastelämpötila:
58 °C
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
muu
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Halkaisija:
102 mm
Savukytkin:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kaapeliläpivienti:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Q-merkinnällä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Syöttöjännite DC:
14...30 V
Käyttöjännite DC:
14...30 V
Korkeus/syvyys:
48 mm
ESMI Lämpöilmaisin ED5351TE