SCHNEIDER ELECTRIC - Lämpörele 63-80A/CL10A LC1D80A - LRD380

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 62...80 A
Käynnistysluokka - luokka 10A
Asennustapa - suora kiinnitys/yksittäinen asemointi
Automaattinen nollaus - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481311986
Sähkönumero
3781667
Toimittajan tuotenumero
LRD380
Tukkuerä
13
Säädettävä virta-alue:
62...80 A
Käynnistysluokka:
luokka 10A
Asennustapa:
suora kiinnitys/yksittäinen asemointi
Automaattinen nollaus:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Nollaus painikkeella:
kyllä
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
TeSys LRD on luotettava moottorin ylikuomitussuoja 75 kW / 400 V moottoritehoille saakka. Kompakti moottorikäynnistin saadaan yhdistämällä TeSys LRD -lämpörele TeSys D kontaktoriin.
Ominaisuuksia:
- Manuaalinen ja automaattinen resetointi
- Sinetöitävä läppä asetteluun edessä
- Ohjauksen esikytkentäsarja kontaktorin ja lämpöreleen välillä
- Suora liityntä kontaktorin lähtöön.
Levys 45 mm 18,5 kW saakka ja 55 mm 45 kW saakka.
- Erillisasennussarja
- Sähköinen kaukokuittaus
- Liittimet: Ruuviliitin, EverLink™-liitin 55 mm runkokoko (LRD3), jousivoimaliitin 45 mm runkoko (LRD**3)
- Käynnistysaikaluoka: 10 A tai 20.




