SCHNEIDER ELECTRIC - Lämpörele 9-13A lk20 - LRD313L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 9...13 A
Käynnistysluokka - luokka 20
Asennustapa - suora kiinnitys/yksittäinen asemointi
Automaattinen nollaus - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119215527
Sähkönumero
3760325
Toimittajan tuotenumero
LRD313L
Tukkuerä
10
Säädettävä virta-alue:
9...13 A
Käynnistysluokka:
luokka 20
Asennustapa:
suora kiinnitys/yksittäinen asemointi
Automaattinen nollaus:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Nollaus painikkeella:
kyllä
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
TeSys LRD lämpöreleet
LRD-lämpöreleet estävät moottorin ylikuormittumisen ja ennenaikaisen ikääntymisen. Lämpöreleet toimitetaan manuaalikuittaus asetuksella, mutta ne voidaan tarvittaessa muuttaa myös automaattikuitattavaksi. Lämpörele voidaan yhdistää helposti TeSys D -kontaktoreihin, jolloin muodostuu kompakti käynnistinratkaisu.
- Manuaalinen ja automaattinen resetointi
- Sinetöitävä läppä asetteluun edessä
- Ohjauksen esikytkentäsarja kontaktorin ja lämpöreleen välillä
- Erillisasennussarja
- Sähköinen kaukokuittaus
- Suora liityntä kontaktorin napoihin. Levys 45mm 18,5 kW saakka ja 55mm 30kW saakka.
- Liittimet: Ruuvi-/tunneliliitin, EverLink-liitin 55mm runkokoko (LRD3), jousivoimaliitin 45mm runkoko (LRD**3)
- Käynnistysaikaluoka: 10 A tai 20.
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.:
- Moottoreiden ylikuormitussuojaus
- Epäsymmetriasuojaus



