SCHNEIDER ELECTRIC - Lampunpidin Exxact - DLC E27 lampunpidike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 6 A
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480149450
Sähkönumero
4013700
Toimittajan tuotenumero
ALB68011
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
6 A
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Nimellisjännite:
250 V
Exxact DLC E27 lampunpidike + lisäliitin
DCL valaisinpistoke johon integroitu E27 lampunpidike. Mukana lisäliitin. Tilapäisvalaisin esim remontin/muuton ajaksi. \"Maalarinvalaisin\"
DCL valaisinpistoke johon integroitu E27 lampunpidike. Mukana lisäliitin. Tilapäisvalaisin esim remontin/muuton ajaksi. \"Maalarinvalaisin\"



