SCHNEIDER ELECTRIC - Läpivientikaulus Unica System+ - läpivienti halk 60mm mus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapeliläpivienti - muu
Malli / Tyyppi - suljettu
Keskiöreikä - 60 mm
Kokonaispituus - 24 mm
Kaapeleiden lukumäärä - 1...1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Unica System+
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606489820992
Sähkönumero
1458112
Toimittajan tuotenumero
INS61215
Tukkuerä
1
Kaapeliläpivienti:
muu
Malli / Tyyppi:
suljettu
Keskiöreikä:
60 mm
Kokonaispituus:
24 mm
Kaapeleiden lukumäärä:
1...1
Holkkitiivisteen sisäosa:
ei
Halogeeniton:
ei
Väri:
musta
Vedonpoistin:
ei
Kutistustapa:
ei
Materiaali:
muovi
Kulmamalli:
ei
Vedenpitävä:
ei
Palonkestävä:
ei
Kaasunkestävä:
ei
Unica System+ Läpivientikaulus läpivienti halk 60mm musta