SCHNEIDER ELECTRIC - Läsnäolotunnistin ARGUS - 360, IP20, 1-kan. VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 7 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480558795

Sähkönumero

2609135

Toimittajan tuotenumero

MTN5510-1119

Tukkuerä

8

Asennustapa:

muu

Tunnistusalueen maksimipituus:

7 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

116 mm

Korkeus:

116 mm

Syvyys:

72 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Nimellisjännitealue:

220...230 V

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2200 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

7 m

Maksimi läsnäoloalue:

113

Havainnointialueen halkaisija:

14 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Päästöhidastus:

1800 s

Vetohidastus:

0 s

Valaistustason raja-arvo:

10...1000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Tunnistussektoreiden määrä:

136

Enimmäislähtövirta:

10 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

116 mm

Upotusleveys:

60 mm

Upotussyvyys:

30 mm

Upotuspituus:

60 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

46 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Käyttölämpötila:

0...25 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

ARGUS läsnäolotunnistin master IR 1-kanavainen 2200W valkoinen

ARGUS läsnäolotunnistin master 1 x 10 A. Tunnistuskulma 360° ja tunnistusetäisyys n. 7 m. Säädettävä viive, hämärätaso ja herkkyys. Sammumisvaroitus mahdollinen. Asennus kattoon kojerasiaan tai pinta-asennusrasiaan 2820130. Yhteen master-tunnistimeen voidaan yhdistää enint. 10 kpl slave-tunnistimia ja impulssipainikkeita. Käyttö energiaa säästävä valaistuksen automaattinen ohjaus avokonttoreissa, neuvotteluhuoneissa, käytävissä ja muissa kiinteistökohteissa.