SCHNEIDER ELECTRIC - Läsnäolotunnistin ARGUS - DALI PIR, 2-kan, 360

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480995477
Sähkönumero
2609149
Toimittajan tuotenumero
CCT552006
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
4 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
15 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
102 mm
Korkeus:
102 mm
Syvyys:
54 mm
Upotushalkaisija:
52 mm
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Päästöhidastus:
900 s
Vetohidastus:
0 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
102 mm
Upotusleveys:
52 mm
Upotussyvyys:
21 mm
Upotuspituus:
52 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
ARGUS-liiketunnistimet
- Virransyöttö: 230 VAC, +/-10 %, 50 Hz
- Valoisuusanturi: portaattomasti säädettävä 3 - 1000 lux
- Aika: 1 sekunti ... noin 8 min.
- 360 aliryömintäsuojan säde noin 4 m
- Voidaan asentaa seinälle tai kattoon ilman lisävarusteita
- Kotelointiluokka: IP55
- Mahdollisuus peittää linssin alueita
Paitsi että ARGUS-liikkeenilmaiset ovat innovatiivisia ratkaisuja älykkäisiin rakennuksiin, ne on toteutettu hyvin pienintä yksityiskohtaa myöten:
- suuri kytkentätila
- tarkka erikoislinssi
- alueita voidaan peittää kiinnitettävillä segmenteillä
- täysin säädettävä pallomainen linssi helpottaa asentamista seinään tai kattoon
- aliryömintäsuoja kytkee valon päälle nopeasti rakennuksesta poistuttaessa
- pinta-asenteisia
Ihanteellisia ne ovat esimerkiksi:
- talojen edustalle
- varastoihin
- halleihin
- autotalleihin
- sisäänkäynteihin ja portaikkoihin





