SCHNEIDER ELECTRIC - Läsnäolotunnistin ARGUS - Dual tech, 1-kan, 360

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480995521
Sähkönumero
2609146
Toimittajan tuotenumero
CCT551011
Tukkuerä
8
Asennustapa:
muu
Tunnistusalueen maksimipituus:
16 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
111.5 mm
Korkeus:
111.5 mm
Syvyys:
90 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2000 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Havainnointialueen halkaisija:
36 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Valaistustason raja-arvo:
10...1000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäislähtövirta:
10 A
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
111.5 mm
Upotusleveys:
60 mm
Upotussyvyys:
46.5 mm
Upotuspituus:
60 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Käyttölämpötila:
0...45 °C
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
ARGUS-liiketunnistimet
- Virransyöttö: 230 VAC, +/-10 %, 50 Hz
- Valoisuusanturi: portaattomasti säädettävä 3 - 1000 lux
- Aika: 1 sekunti ... noin 8 min.
- 360 aliryömintäsuojan säde noin 4 m
- Voidaan asentaa seinälle tai kattoon ilman lisävarusteita
- Kotelointiluokka: IP55
- Mahdollisuus peittää linssin alueita
Paitsi että ARGUS-liikkeenilmaiset ovat innovatiivisia ratkaisuja älykkäisiin rakennuksiin, ne on toteutettu hyvin pienintä yksityiskohtaa myöten:
- suuri kytkentätila
- tarkka erikoislinssi
- alueita voidaan peittää kiinnitettävillä segmenteillä
- täysin säädettävä pallomainen linssi helpottaa asentamista seinään tai kattoon
- aliryömintäsuoja kytkee valon päälle nopeasti rakennuksesta poistuttaessa
- pinta-asenteisia
Ihanteellisia ne ovat esimerkiksi:
- talojen edustalle
- varastoihin
- halleihin
- autotalleihin
- sisäänkäynteihin ja portaikkoihin




