SCHNEIDER ELECTRIC - Läsnäolotunnistin ARGUS - SLAVE 360 IP20 UKA val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Tunnistusalueen maksimipituus - 7 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480467455
Sähkönumero
2609137
Toimittajan tuotenumero
MTN5570-1019
Tukkuerä
8
Asennustapa:
muu
Tunnistusalueen maksimipituus:
7 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
116 mm
Korkeus:
116 mm
Syvyys:
72 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Nimellisjännitealue:
220...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
7 m
Maksimi läsnäoloalue:
113 m²
Havainnointialueen halkaisija:
14 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Taajuus:
50...60 Hz
Vetohidastus:
0 s
Valaistustason raja-arvo:
10...1000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Tunnistussektoreiden määrä:
136
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
116 mm
Upotusleveys:
60 mm
Upotussyvyys:
30 mm
Upotuspituus:
60 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Käyttölämpötila:
0...25 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
ARGUS läsnäolotunnistin slave. Käytetään ARGUS master-tunnistimen tunnistusalueen kasvattamiseen. Enintään 10 kpl slave-tunnistimia voi kytkeä yhteen master-tunnistimeen.



