SCHNEIDER ELECTRIC - Läsnäolotunnistin KNX - KNX PIR MINI uppoas. Val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 6

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Asennus kattoon ilman asennusarasiaa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489818739

Sähkönumero

2816108

Toimittajan tuotenumero

MTN6303-0019

Tukkuerä

30

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

6

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:

ei

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

255 min

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

kyllä

DALI-2 sertifioitu:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

3 m

Havainnointialueen halkaisija:

6 m

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Väyläjännite:

ei

Taustavalvonta:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

KNX kompakti läsnäolotunnistin uppoasennettava valkoinen

Schneider Electricin uusi KNX-läsnäoloanturien mallisto täyttää kaikki tarpeesi! Ne antavat viimeisen silauksen täysin koordinoidulle, tehokkaalle Schneider Electricin KNX-asennukselle!

Läsnäoloanturien avulla voit tehokkaammin hallita ja automatisoida valaistusta, lämmitystä, ilmastointia ja ilmanvaihtoa tavalla, joka parantaa ilman laatua, säästää energiaa ja kohentaa tilojen käyttäjien mukavuutta. Itse asiassa läsnäoloanturit ovat avainasemassa nykyisissä rakennuksissa.

KNX minikokoinen tunnistin

• Pienen kokonsa ja hienostuneen muotoilunsa ansiosta KNX minikokoinen tunnistin voidaan asentaa mataliin sisäkattoihin, joissa se sulautuu rakennuksen sisustukseen ja arkkitehtuuriin. Ne sopivat erityisen hyvin esimerkiksi museoihin, hotelleihin ja liiketiloihin.